| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038640 Herst.-Nr.: QST3-G3/8-10-8 EAN/GTIN: 4052568040239 |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 6 bar Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Das steckbare T-Fitting QST-V0-1/4-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße: 8 mm Materialfeuerprüfung (* UL94 V-0 (Gehäuse) * UL94 V-0 (Entriegelungsring) Art der Dichtung auf Einschraubbolzenbeschichtung Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 6 bar | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Ventilverteiler, Verteiler (Rohr), anschlussstück, 2038640, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Mehrfachanschlüsse, Festo, QST3G38108, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Manifold Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,69* | € 9,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,50* | € 10,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,52* | € 15,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,71* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|