| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038677 Herst.-Nr.: VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4 EAN/GTIN: 4052568291037 |
| |
|
| | |
| Typ = Pneumatisch Serie = VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4 Modellnummer = 3968927
Der Festo Druckluftbehälter VZS-20-B hat ein Volumen von 20 l und hat eine Abwärts-Kondensatablassmontage. Die Behälter können zum Ausgleich von Druckschwankungen verwendet werden und dienen als Akkumulatoren bei plötzlichem Luftverbrauch. Sie können auch verwendet werdenEntspricht der Norm EN 286-1 Betriebsdruck: -0,95-16 bar Betriebsmedium (* Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Stickstoff) Weitere Informationen: | | Typ: | Pneumatisch | Serie: | VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4 | Modellnummer: | 3968927 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2038677, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, VZQACM22U25S12S12V4V4S14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,74* | € 537,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 490,82* | € 566,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 559,52* | € 659,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|