Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Quetschventil

  Quetschventil  (215 Angebote unter 29.212.591 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Quetschventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Quetschventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtung Serie VABD (1 Angebot) 
Zubehörtyp = Dichtung Serie = VABD Die Festo VABD-Ventilmontagekomponente wird für G1/8-Inline-Ventile verwendet, die 2 Schrauben und 1 Dichtung enthalten. Die Dichtung besteht aus NBR-Material.RoH...
Festo
VABD-L1-14X-S-G18
ab € 16,75*
pro 10 Stück
 
 Beutel
Festo VZQA Quetschventil (4 Angebote) 
Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Inne...
Festo
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
ab € 311,50*
pro Stück
 
 Stück
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtungspatrone Serie VAVC (4 Angebote) 
Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA...
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 22,26*
pro Stück
 
 Stück
Festo VZQA Quetschventil (4 Angebote) 
Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Rohr Serie = VZQA Gehäusematerial = Aluminiumlegierung, Stahllegierung Pneumatische Quetschventile VZQA von FESTO. Das pneumatisch betätigte Quetschventi...
Festo
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6
ab € 364,18*
pro Stück
 
 Stück
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Quetschventil (4 Angebote) 
Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Aluminium, Sicherheitsstellung geschlossen, Klemmstutzen-Anschluss, Endlagenabfrage, DN15. Konstruktiver Aufbau=Q...
Festo
3412425
ab € 395,37*
pro Stück
 
 Stück
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtungspatrone Serie VAVC (4 Angebote) 
Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA...
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 28,03*
pro Stück
 
 Stück
QVMP112-EP Quetschventil, G 1-1/2", POM (1 Angebot) 
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit di...
LANDEFELD
QVMP 112-EP
ab € 278,80*
pro Stück
 
 Stück
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtungspatrone Serie VAVC (4 Angebote) 
Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA...
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 22,32*
pro Stück
 
 Stück
Festo VZQA G 1/2 Quetschventil, 6.5bar (4 Angebote) 
Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/2 Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/2 Inneng...
Festo
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
ab € 134,06*
pro Stück
 
 Stück
Festo VZQA Quetschventil, 0bar (4 Angebote) 
Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Ausgangsdruck min. = 4bar Ausgangsdruck max. = 0bar Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standa...
Festo
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4
ab € 67,35*
pro Stück
 
 Stück
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtungspatrone Serie VAVC (4 Angebote) 
Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA...
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 35,86*
pro Stück
 
 Stück
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtungspatrone Serie VAVC (4 Angebote) 
Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA...
Festo
VAVC-Q2-M22U-6-N
ab € 16,72*
pro Stück
 
 Stück
Festo VZQA Quetschventil (4 Angebote) 
Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Inne...
Festo
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
ab € 200,87*
pro Stück
 
 Stück
Festo VZQA Quetschventil (4 Angebote) 
Typ = Quetschventil Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Serie = VZQA Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Inne...
Festo
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
ab € 201,78*
pro Stück
 
 Stück
Festo Quetschventil Dichtungspatrone Typ Dichtungspatrone Serie VAVC (4 Angebote) 
Zubehörtyp = Dichtungspatrone Serie = VAVC Zur Verwendung mit = Quetschventile der Serie VZQA VZQA Quetschventil-Dichtungspatronen. Quetschventil-Dichtungspatronen für Quetschventile der Serie VZQA...
Festo
VAVC-Q2-M22U-6-S1
ab € 28,95*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Quetschventil
^

Das Quetschventil für eine komplette Absperrung oder den reibungsfreien Durchgang

Mit einem Quetschventil können Druckluftleitungen komplett abgesperrt werden. Im Ruhezustand beeinflusst das Pneumatikventil den Druckluftdurchfluss nicht. Die Quetschventile sind mit Innengewinde oder Flansch erhältlich.

Professionelle Quetschventile im Überblick

Die professionellen Quetschventile sind Absperreinheiten in pneumatischen Anlagen. Ihr Absperrkörper ist ein Schlauch beziehungsweise eine Gummimanschette. Diese Membran bietet im geöffneten Zustand eine minimale Reibungsfläche für die durchströmende Druckluft. Der Schlauch ist in einem Ventilkörper verbaut, der eine hermetische Abdichtung in die Umgebung bietet und die Funktion des Ventils gewährleistet. Strömt zwischen diese beiden Bauteile gesteuert Luft ein, schließt sich das Quetschventil. Einige dieser Ventile nutzen die mechanische Quetschung des Schlauchs. Alle Quetschventile sind durch folgende Merkmale definiert:
  • zuverlässige, umfassende Absperrung der Druckluftleitung,
  • robuste Ausführung,
  • keine Einschränkung des Leitungsquerschnittes,
  • schnelles Schließen und Öffnen der Membran und
  • hermetische Abdichtung.
Die auch als Schlauchventile bezeichneten Absperreinheiten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Jedes Ventil wird mit Flanschen oder über ein Innengewinde befestigt. Die Wahl wird beeinflusst von den vorhandenen Druckluftleitungen und dem gewünschten Gehäusewerkstoff. Die meisten Aluminiumventile werden mit Flanschen befestigt. Quetschventile aus Edelstahl verfügen meist über Innengewinde. Dieses Material empfiehlt sich bei feuchten Umgebungen oder in Bereichen mit hohem Hygieneanspruch.

Wofür eignen sich Quetschventile?

Die Quetschventile sind für pneumatische Anlagen und alle Druckluftqualitäten geeignet. Sie werden aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit insbesondere bei hohen Schalthäufigkeiten eingesetzt. Andere Absperrventile beeinflussen den Druckluftstrom in einem höheren Maß. Bei Quetschventilen entfällt dieser Reibungsfaktor nahezu gänzlich. Diese Ventile sind regelhaft besser gegen den Austritt von Druckluft geschützt und wirken einem Druckverlust entgegen. Das hermetisch abgedichtete Ventilgehäuse lässt ausschließlich bei einer Beschädigung Druckluft in die Umgebung ausströmen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.