Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds L1I0 IR-Diode 1450mW, 940nm, 700mW/sr, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039048
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1I0-0940955800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Strahlstrom = 1450mW
Strahlungsstärke = 700mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = L1I0

Die Lumileds 940 nm LUXEON IR-IR-Domed Line-Hochleistungs-IR-Sender verfügen über innovative LUXEON-Technologie für branchenführende Leistung. Es verwendet eine Industriestandard-Abmessung zur einfachen Integration und Aufrüstung vorhandener Systemdesigns.Hervorragende Leistung Die fünf Emissionsmuster Beste Wärmeleitfähigkeit
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Strahlstrom:
1450mW
Strahlungsstärke:
700mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
L1I0
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, smd diode, 2039048, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Lumileds, L1I00940955800000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,47529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.719,01*
€ 2.045,6219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.645,15*
€ 1.957,7285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.543,82*
€ 1.837,1458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.521,70*
€ 1.810,823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.475,29*
€ 1.755,5951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.