Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CPV Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, bis -0.9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039655
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8
EAN/GTIN:
     4052568146122
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Ejektor Pneumatik
Vakuumdruck max. = -0.9bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = CPV
Schalldämpfer = Nein
Eingangsdruck max. = 10bar
Unterdruckmanometer = Ja
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebsdruck = 10bar
Weitere Informationen:
Vakuumdruck max.:
-0.9bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
CPV
Schalldämpfer:
Nein
Eingangsdruck max.:
10bar
Unterdruckmanometer:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebsdruck:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2039655, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, CPV14M1HVI952GLS18, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 182,39*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 167,34*
€ 196,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,33*
€ 199,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 250,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.