Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 6l/min, bis 5.1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039868
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P
EAN/GTIN:
     4052568176631
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 6l/min
Vakuumdruck max. = 5.1bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
6l/min
Vakuumdruck max.:
5.1bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039868, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM05HBQOCNN2P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 363,97*
€ 416,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,87*
€ 457,79*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,23*
€ 467,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 490,63*
€ 574,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,41*
€ 683,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,06*
€ 675,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,35*
€ 643,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,93*
€ 603,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,63*
€ 583,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.