Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, 16l/min, bis 4.1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039870
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P
EAN/GTIN:
     4052568178284
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 16l/min
Vakuumdruck max. = 4.1bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
16l/min
Vakuumdruck max.:
4.1bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039870, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM07HBGOCEN1P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 310,05*
€ 357,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,52*
€ 391,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,50*
€ 399,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,70*
€ 491,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,80*
€ 582,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.