Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 1.4mm Düse, 50.5l/min, bis 3.6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039887
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-14-H-B-GO-OE-N-2N
EAN/GTIN:
     4052568178079
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 50.5l/min
Vakuumdruck max. = 3.6bar
Düsendurchmesser = 1.4mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
50.5l/min
Vakuumdruck max.:
3.6bar
Düsendurchmesser:
1.4mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039887, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM14HBGOOEN2N, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,48*
€ 591,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,84*
€ 646,07*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,95*
€ 659,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 701,96*
€ 801,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,74*
€ 954,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,50*
€ 939,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,22*
€ 903,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.