Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 1.4mm Düse, 50.5l/min, bis 3.6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039888
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD
EAN/GTIN:
     4052568285715
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 50.5l/min
Vakuumdruck max. = 3.6bar
Düsendurchmesser = 1.4mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebsdruck = 8bar

Festo Vacuum Pump, 1.4 mm Nozzle - OVEM Series - OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1PD This Festo vacuum pump offers suction and monitoring in one compact package. Its designed for easy installation at any point and has a wrought-aluminium open silencer to help keep your workplace quiet even when the vacuum discharges. Thanks to built-in protection via a pin code, you dont have to worry about unauthorised operation. An LCD optical readout ensures that the operating status of the device is always easy to view. The integrated solenoid valve controls fast purging for quick and safe placement of the device.• Durable plastic body for long product life • Versatile component suitable for any assembly position • High maximum vacuum of 93% means it can handle big jobs • Maximum flow rate of 50.5 L/min for rapid suction • Operating pressure of 8 bar suitable for heavy industrial use Application Information • Composite moudling • Vacuum tube production • Glass and stone cutting factoriesDer Vakuumgenerator der Festo ovem Serie hat eine offene Schalldämpfer-Designstruktur mit QS-Anschluss-Versorgungs-/Vakuumanschluss. Der Betriebsdruck liegt zwischen 2 bar und 8 bar. Der Vakuumgenerator ist NC, normalerweise geschlossen mit Auswurfimpuls 1 Schaltausgänge PN What applications can I use this vacuum pump for? Nenngröße Düse = 1,4 mm Rastermaß = 20 Montageposition = beliebigThe vacuum pump is highly versatile and can be used for any suction applications, especially when you might need the LCD readout for quick diagnostics. Is the product rated for outdoor use? No, the product doesnt have an IP (ingress protection) rating and therefore can only be used indoors or in a sealed area.
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
50.5l/min
Vakuumdruck max.:
3.6bar
Düsendurchmesser:
1.4mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039888, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM14HBQOCEN1PD, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 512,82*
€ 588,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,55*
€ 644,40*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,15*
€ 658,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 692,21*
€ 802,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,65*
€ 955,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,09*
€ 943,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,57*
€ 899,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,25*
€ 844,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,21*
€ 823,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.