| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2040001 Herst.-Nr.: DYSS-12-12-Y1F EAN/GTIN: 4052568445065 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 12mm Gehäuselänge = 69.5mm Gesamtlänge = 82.5mm Stoßdämpfertyp = Stoßdämpfer Serie = DYSS Energieaufnahme pro Hub max. = 10J Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +80°C
Der Festo einfachwirkende pneumatische Stoßdämpfer verfügt über eine selbstjustierende Dämpfung, die in jeder beliebigen Position montiert wird. Die Größe beträgt 32 mit Kontermutter. Die Hubgröße 12 mm, die keine Position hat, wird erkannt.Umgebungstemperatur: -5 °C bis 80 °C. Verwendet aus hochlegiertem Stahl Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 12mm | Gehäuselänge: | 69.5mm | Gesamtlänge: | 82.5mm | Stoßdämpfertyp: | Stoßdämpfer | Serie: | DYSS | Energieaufnahme pro Hub max.: | 10J | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2040001, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, Festo, DYSS1212Y1F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,04* | € 63,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,82* | € 65,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,42* | € 69,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 67,25* | € 84,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,23* | € 102,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|