Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX30W DC/DC-Wandler 30W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 2.5A DIN-Schienen-Montage 1.6kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040465
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX30-24WS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10 → 40 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 1.6kV
Breite = 25.4mm
Serie = DPX30W
Temperatur max. = +85°C

Die TDK-Lambda DPX DC/DC-Wandler für DIN-Schienenmontage sind ideal für die Erzeugung zusätzlicher, isolierter und geregelter Spannungen aus dem gängigen 24-V dc-DIN-Schienenbus. Vollständig geschützt und mit EMV-Leistung der Klasse B ist das DPX mit Einfach-, Zweifach- oder Dreifachausgangsmodellen und Leistungsstufen von 15 bis 60 W erhältlich Alle häufig geforderten Spannungen werden von der Serie abgedeckt, und die Einheiten arbeiten mit 12-V-, 24-V- oder 48-V-Nenndc-Eingängen mit entweder 2:1- oder 4:1-Bereichen.Erfüllt EN55022 Klasse B Eingangssicherung Verpolungsschutz am Eingang Eingangs-Einschaltstromschutz Überlast- und Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Zuverlässiges Snap-on für DIN-Schiene TS-35/7.5 oder TS-35/15 E/A-Isolierung 1600 V dc Ausgang DC-OK-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10 → 40 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
1.6kV
Breite:
25.4mm
Serie:
DPX30W
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda dc dc wandler, 2040465, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, DPX3024WS12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.