Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX DC/DC-Wandler 40W 48 V dc IN, ±12V dc OUT / 1.6A DIN-Schienen-Montage 1.6kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040474
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX40-48WD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 1.6A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 1.6kV
Breite = 25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

Die TDK-Lambda DPX DC/DC-Wandler für DIN-Schienenmontage sind ideal für die Erzeugung zusätzlicher, isolierter und geregelter Spannungen aus dem gängigen 24-V dc-DIN-Schienenbus. Vollständig geschützt und mit EMV-Leistung der Klasse B ist das DPX mit Einfach-, Zweifach- oder Dreifachausgangsmodellen und Leistungsstufen von 15 bis 60 W erhältlich Alle häufig geforderten Spannungen werden von der Serie abgedeckt, und die Einheiten arbeiten mit 12-V-, 24-V- oder 48-V-Nenndc-Eingängen mit entweder 2:1- oder 4:1-Bereichen.Erfüllt EN55022 Klasse B Eingangssicherung Verpolungsschutz am Eingang Eingangs-Einschaltstromschutz Überlast- und Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Zuverlässiges Snap-on für DIN-Schiene TS-35/7.5 oder TS-35/15 E/A-Isolierung 1600 V dc Ausgang DC-OK-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
1.6A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
1.6kV
Breite:
25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, tdk lambda dc dc wandler, din-schienen schaltnetzteil, 2040474, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, DPX4048WD12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 182,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,42*
€ 205,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.