Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK DPX DC/DC-Wandler 60W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 5A DIN-Schienen-Montage 1.6kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040485
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX60-48S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 36, 75 V dc
Nennleistung = 60W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 5A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 1.6kV
Tiefe = 125mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -40°C

Die TDK-Lambda DPX DC/DC-Wandler für DIN-Schienenmontage sind ideal für die Erzeugung zusätzlicher, isolierter und geregelter Spannungen aus dem gängigen 24-V dc-DIN-Schienenbus. Vollständig geschützt und mit EMV-Leistung der Klasse B ist das DPX mit Einfach-, Zweifach- oder Dreifachausgangsmodellen und Leistungsstufen von 15 bis 60 W erhältlich Alle häufig geforderten Spannungen werden von der Serie abgedeckt, und die Einheiten arbeiten mit 12-V-, 24-V- oder 48-V-Nenndc-Eingängen mit entweder 2:1- oder 4:1-Bereichen.Erfüllt EN55022 Klasse B Eingangssicherung Verpolungsschutz am Eingang Eingangs-Einschaltstromschutz Überlast- und Kurzschlussschutz Überspannungsschutz Zuverlässiges Snap-on für DIN-Schiene TS-35/7.5 oder TS-35/15 E/A-Isolierung 1600 V dc Ausgang DC-OK-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
36, 75 V dc
Nennleistung:
60W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
5A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
1.6kV
Tiefe:
125mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda dc dc wandler, 2040485, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, DPX6048S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.