Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK PXE DC/DC-Wandler 20W 9 V dc IN, 12V dc OUT / 1.67A Durchsteckmontage 1.6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040592
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXE20-24WS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9, 36 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 9 V dc
Ausgangsstrom = 1.67A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 1.6kV
Länge = 50.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.03
Temperatur min. = -40°C

Die TDK-Lambda-PXE-Serie ist in einem Metallgehäuse für sechsseitige Abschirmung untergebracht und deckt die gängigen Nenneingangsspannungen von 12 V, 24 V oder 48 V mit 2:1- oder 4:1-Versionen ab. Sowohl einfache (1,5 V bis 15 V) als auch zweifache Ausgangsmodelle (5 V, 12 V oder 15 V) sind mit einer Auswahl an positiven oder negativen Ein/Aus-Fernbedienungen und optionalem Einstell-Trimmstift erhältlich.Https://produc.tdk.com/foot/en/catalog/datasheets/pxe_e.PDF
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9, 36 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
9 V dc
Ausgangsstrom:
1.67A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
1.6kV
Länge:
50.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.03
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2040592, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, PXE2024WS12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 57,116*
€ 76,506*
46 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 90,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 76,506*
€ 91,04214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,214*
€ 88,31466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,921*
€ 85,58599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,619*
€ 82,84661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,116*
€ 67,96804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 765,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.