Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castle 01GA142SE TFT Schallpegelmessgerät 25dB 140dB 0,1 dB A, C, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2041594
Hersteller:
     Castle Group
Herst.-Nr.:
     01GA142SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 140dB
Schallpegel min. = 25dB
Auflösung = 0,1 dB
Dosimeter = Ja
Gewichtung = A, C, Z
Anzeigentyp = TFT
Batterietyp = 1.5V AA
Schnell/Langsam Zeitmittelung = Beide
Messdatenerfassung = Ja
Schnittstellentyp = USB
Frequenz max. = 20kHz
Betriebstemperatur max. = +50°C
Frequenz min = 20 Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

SONIK Class 1 Noise at Work & Environment Sound Level MeterDie Sonik-Produktserie ist vollständig konform mit europäischen und internationalen Standards und umfasst Datenprotokollierung mit KOSTENLOSER dBdataLITE-PC-Software zur Datenspeicherung, -analyse und -abfrage. Die Instrumente sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die für bestimmte Anwendungen wie z. B. Risikobewertungen bei Lärm am Arbeitsplatz, Umweltüberwachung und Lärmanalyseaufgaben vorgesehen sind.Datenprotokollierung mit kostenloser PC-Software Großer Speicher Zwei Messungen Messzeitgeber Automatische Kalibrierung mit dBCal Kalibrator Frequenzgewichtung ″A″, ″C″ oder ″Z″ Zeitgewichtung ″niedrig″, ″schnell″ oder ″Impuls″ Batterie 4 x AA ca. 12 StundenDie Sonik SE ist ein Datenprotokollierungsgerät der Klasse 1, ein Schallpegelmessgerät für Gesundheits- und Sicherheitsexperten, Berater, Umweltmanager und Verschmutzungskontrollprofis und Ingenieure. Die Sonik SE wird die Vorschriften zur Lärmkontrolle am Arbeitsplatz 2005, BS4142, BS5228, ISO 1996 und internationale Verhaltensregeln bewerten.Mehrere Parameter Gleichzeitige Messungen von Leq und Peak Persönliche Belichtungsparameter (LEPd/DOSE) Protector Calculator (in der DBData-PC-Software) 3 Perzentilstufen (1 vom Benutzer auswählbarer Wert) CA. 6000 gespeicherte Messungen
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
140dB
Schallpegel min.:
25dB
Auflösung:
0,1 dB
Dosimeter:
Ja
Gewichtung:
A, C, Z
Anzeigentyp:
TFT
Batterietyp:
1.5V AA
Schnell/Langsam Zeitmittelung:
Beide
Messdatenerfassung:
Ja
Schnittstellentyp:
USB
Frequenz max.:
20kHz
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Frequenz min:
20 Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: castle schallmessgerät, lärm messgerät, 2041594, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, Castle, 01GA142SE, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.004,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.168,21*
€ 2.580,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,92*
€ 2.566,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,85*
€ 2.503,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,77*
€ 2.385,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,75*
€ 2.385,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.