Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blau PVC Leitkegel, H 90 cm reflektierend mit Gewichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blau PVC Leitkegel, H 90 cm reflektierend mit Gewichtung
Artikel-Nr.:
     108EL-2041792
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041792
EAN/GTIN:
     3321360030368
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Höhe = 90 cm
Farbe = Blau
Material = PVC
Reflektierend = Ja
Gewichtung = Ja

RS Pro Hochleistungs-Verkehrs RS Pro Sicherheits-Verkehrskegel bestehen aus PVC und werden komplett mit einer belasteten rutschfesten Gummiunterlage geliefert. Der Konus ist blau mit weißen reflektierenden Streifen und einem schwarzen Sockel. Die reflektierenden Streifen sorgen dafür, dass der Verkehrskegel vor dem blauen Hintergrund sichtbar ist. RS Pro verfügt über eine Reihe von Verkehrskegeln und Sicherheitskegeln, die sowohl für den gewerblichen als auch für den allgemeinen Einsatz geeignet sind. Unser Sortiment ist in verschiedenen Größen von 300 mm bis 900 mm und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile Verkehrssicherheitspylon Hergestellt aus PVC mit rutschfestem Gummisockel - robust Durable 2 reflektierende weiße Streifen auf dem Konus Optional mit 9 Aufklebern (8 Piktogrammen und 1 Textsicker) Blau, um sicherzustellen, dass es gut sichtbar ist Schwarzer Sockel auf dem Konus Höhe 900 mm Breite 360 mm Länge: 360 mm Gewicht: 4,6 kg Anwendungen Verkehrskegel sind eine kostengünstige Lösung und unverzichtbar für die Verkehrssicherheit, um sicherzustellen, dass der Verkehr durch bestimmte Bereiche geleitet werden kann, ohne dass die Arbeiter oder die Fahrer selbst Gefahr laufen. Sie werden verwendet, um den Datenverkehr in vielen Umgebungen sicher umzuleiten, zu verlangsamen und zu stoppen, darunter: Kommerziell Industriell Sicherheit Verkehr Eingeschränkte Bereiche Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 cm
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Reflektierend:
Ja
Gewichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitkegel blau reflektierend, leitkegel, leitkegel reflektierend, 2041792, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, RC1000BU, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.