Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Grau, Gelb PVC Pylone mit Bandsperre, H 1,10 mm mit Gewichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2041804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041804
EAN/GTIN:
     3321360034090
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Höhe = 1,10 mm
Farbe = Grau, Gelb
Material = PVC
Gewichtung = Ja

RS Pro Verkehrskegel mit Gurtbarriere RS Pro Sicherheits-Verkehrskegel bestehen aus PVC und werden mit einer reißfesten Polyester-Bandsperre geliefert. Der Konus ist gelb mit grauen reflektierenden Streifen und einem weißen und schwarzen Band. Die reflektierenden Streifen sorgen dafür, dass der Verkehrskegel vor dem gelben Hintergrund sichtbar ist. Dieser Sicherheitskonus und -riemen lässt sich aufgrund des wasserdichten Gehäuses und der reißfesten Festigkeit des Gurts einfach einrichten und in kürzester Zeit Sicherheitsbarrieren herstellen und kann in Innen- und Außenumgebungen verwendet werden. RS Pro verfügt über eine Reihe von Verkehrskegeln und Sicherheitskegeln, die sowohl für den gewerblichen als auch für den allgemeinen Einsatz geeignet sind. Unser Sortiment ist in verschiedenen Größen von 300 mm bis 1000 mm und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile Verkehrssicherheitspylon Hergestellt aus PVC mit einem Polyester-Band und Nylonschicht - robust Durable 2 reflektierende weiße Streifen auf dem Konus Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, da es über ein wasserdichtes Gehäuse für das Band verfügt Das reißfeste Band ist 4 m lang und 10 cm hoch Vorschaltsockel zur Stabilisierung des Kegels Höhe: 1000 mm Anwendungen Verkehrskegel sind eine kostengünstige Lösung und unverzichtbar für die Verkehrssicherheit, um sicherzustellen, dass der Verkehr durch bestimmte Bereiche geleitet werden kann, ohne dass die Arbeiter oder die Fahrer selbst Gefahr laufen. Sie werden verwendet, um den Datenverkehr in vielen Umgebungen sicher umzuleiten, zu verlangsamen und zu stoppen, darunter: Kommerziell Industriell Sicherheit Verkehr Eingeschränkte Bereiche Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Höhe:
1,10 mm
Farbe:
Grau, Gelb
Material:
PVC
Gewichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 1000mm, leitkegel, leitkegel 1000 mm, 2041804, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, RCX1041NJ, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.