Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EVA Stoßschutz für den Einsatz auf IPN und Rack Regalsystem, 160mm x 180 mm x 1000mm, Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2041810
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041810
EAN/GTIN:
     3321361511026
Suchbegriffe:
Schutzprofilecke
Schutzform = Regalsystem
Für den Einsatz auf = IPN und Rack
Material = EVA
Länge = 1000mm
Farbe = Schwarz, Gelb
Höhe = 180 mm
Breite = 160mm
Öffnungsgröße = 80 mm, 100 mm, 120mm

RS Pro Schlagschutz Diese Schlagschutzvorrichtungen der bewährten Marke RS Pro sind eine schnelle und einfache Lösung für den Schutz von Personen und Geräten an stark frequentierten Arbeitsplätzen. Sie sind für die Montage von Metallträgern oder Schienen konzipiert und können an Oberflächen befestigt werden, um einen Aufprallschutz für jede Kollision mit Objekten, Fahrzeugen oder Personen zu bieten. Mit ihrer gut sichtbaren schwarzen und gelben Bauweise sind diese Schaumwandschutzvorrichtungen auch beständig gegen Öle, Säuren, Erdöl und Fett und eignen sich daher für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile Öl- und fettbeständig Gut sichtbar mit dem schwarzen und gelben Farbschema Hergestellt aus Ethylen-Vinyl-Acetat, um einen starken Schlagschutz vor und an Gegenständen zu ermöglichen und gleichzeitig leicht zu reinigen Kratzfeste PVC-Abdeckung Absorbiert Stöße Einfach zu installieren Anpassbar an verschiedene Breiten, 80, 100 und 120 mm Erfüllt REACH- und RoHS-Vorschriften Länge: 1000 mm Breite 180 mm Anwendungen Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Barrieren bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im täglichen Leben. Sicherheitsbarrieren schützen Personen und Arbeitsplätze, indem sie eine sichere Umgebung schaffen, indem sie unbefugten Zugriff verhindern. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Ausstellungsräumen, No-Go-Zonen, Baustellen, Elektroarbeiten und auch zur Schaffung von temporären privaten Räumen für Notfälle, die von Menschen zurückgewechselt oder eine medizinische Behandlung in Anspruch genommen werden können. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schutzform:
Regalsystem
Für den Einsatz auf:
IPN und Rack
Material:
EVA
Länge:
1000mm
Farbe:
Schwarz, Gelb
Höhe:
180 mm
Breite:
160mm
Öffnungsgröße:
80 mm, 100 mm, 120mm
Weitere Suchbegriffe: 2041810, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Kantenschutz, RS PRO, PUX401, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Impact Protectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.