|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Schutzprofilecke"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Schutzprofilecke | |  | Die Schutzprofilecke als ideale Verbindungen für Eckschutzprofile
Für den konkreten und abhängig von den örtlichen Gegebenheiten erforderlichen Rammschutz stehen abweichende Warn- und Schutzprofile wie das Flächenschutzprofil, das Kantenschutzprofil sowie das Kantenwarnprofil und das großflächig einsetzbare Wandschutzprofil zur Verfügung. Die jeweiligen Profile werden – anders als weiträumige Absperrungen wie Rammschutzbügel oder Rammschutzpoller -, direkt an den Ecken und Kanten von Maschinen, Trägern, Säulen, Geländern und Mauern fixiert. Der Schutzbedarf ergibt sich nicht lediglich an Regalträgern, Regalen und Hochregalen im Warenlager, sondern auch viele eng bemessene Verkehrswege in der Warenannahme bergen ein hohes Risiko von Verletzungen und Unfällen durch scharfe Kanten und spitze Ecken. In diesem Rahmen tragen Schutzprofilecken ebenso wie Kantenschutzprofile und Eckschutzprofile in erheblichem Umfang zum umfassenden Inventarschutz und zur Vermeidung von erheblichen Schäden an Maschinen bei. Zudem trägt der Einsatz der passenden Schutzprofilecken zu einer gezielten Erhöhung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit in stark frequentierten Produktions- und Lagerbereichen bei, indem die Risiken potenzieller Stoßverletzungen minimiert werden.
Hohes Dämpfungsvermögen – Für Innen- und Außenbereiche
Schutzprofilecken aus alterungsbeständigem, widerstandsfähigem Polyurethanschaum bieten ein hohes Maß an Flexibilität, indem variabel die Schutzprofilecken im Innenbereich oder Außenbereich angebracht werden können. Die hohe Temperaturbeständigkeit von -40 bis +100°C sorgt dafür, dass Labore, Krankenhäuser sowie Großküchen mit jeweils abweichenden betrieblich bedingten, klimatischen Bedingungen und unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit die Schutzprofilecken einsetzen können. Die Elemente aus Schaumgummi weisen ein hohes Dämpfungsvermögen auf, sodass bei Stürzen keine erheblichen Verletzungen entstehen können. Die Schutzprofilecken kommen als Eckverbindung, beziehungsweise Eckenschoner für Eckschutzprofile zum Einsatz und werden jeweils direkt an den Enden des Kantenschutzprofils angesetzt. Dieses gewährleistet eine bündige Ummantelung ohne Lücken zwischen den Schutzprofilen.
Mehrdimensionaler Schutz und einfache Montage – Wichtige Auswahlkriterien
Bei der Auswahl sollte die Form der Schutzprofilecken berücksichtigt werden, da beispielsweise Geländer mit zwei oder drei Stangen ein jeweils abweichendes Profil erfordern und sich lange, hohe oder breite Objekte individuell von allen Seiten mit dem Profilschutz versehen lassen. Selbstklebende Profilecken lassen sich leicht am Objekt fixieren und ersparen einen unnötigen Montageaufwand.
|
|
|  | |  |