| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042713 Herst.-Nr.: B5W-LD0101-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Luftqualitätssensoren
Der Omron Electronic Components hochempfindliche und kompakte Luftqualitätssensor erkennt Partikel bis zu einem Durchmesser von 0,5 μm und ist bei Verwendung einer LED-Lichtquelle möglich. Er funktioniert mit einer Versorgungsspannung von 5,5 V.Kleine Bauweise 0 bis 45 °C Betriebstemperatur PMMA-Linsensteckverbinder Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Luftqualitätssensoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gassensor, 2042713, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Omron, B5WLD01011, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,61* | € 13,85* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,55* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|