| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043211 Herst.-Nr.: 420 L 050 EAN/GTIN: 4014486007619 |
| |
|
| | |
| Länge = 1066mm Breite = 12.7mm Teilung = 9.5mm Anzahl der Zähne = 112 Material = Gummi
Der Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 1066 mm. Die Linearbänder mit trapezförmigem Profil werden aus Hülsen in einer Spiralschnittmethode hergestellt. Diese offenen Zahnriemen sind mit Glasschnur verstärkt.Rastermaß: 1066 mm Hohe Zugfestigkeit Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Weltweit etabliert Für geringe Belastung Abschnitt standardisiert: ISO 5296/ISO 5294 Standard-Rollenlänge: 30 m Weitere Informationen: | | Länge: | 1066mm | Breite: | 12.7mm | Teilung: | 9.5mm | Anzahl der Zähne: | 112 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, 2043211, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 420L050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,39* | € 9,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,94* | € 11,90* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,2943* | € 12,0543* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 13,00* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|