Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-420-050 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-420-050 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
L-420-050 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00095856
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     L-420-050
EAN/GTIN:
     4014486007619
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil L. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
12,7
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
3,6
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
1.066,8
Profil:
L
Teilung in mm:
9,525
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
1.066,8
Zähne (Z):
112
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,40*
€ 9,52*
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 11,84*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 8,2943*
€ 11,9943*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,61*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9943*
€ 14,2732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9243*
€ 14,1899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3243*
€ 13,4759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7843*
€ 12,8333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3143*
€ 12,274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2943*
€ 9,8702
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.