Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisator Düse 24V, 100mm x 16mm x 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043894
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZN10E-01P06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer smc
ionisierer
Typ = Düse
Versorgungsspannung = 24V
Tiefe = 100mm
Höhe = 46mm
Breite = 16mm
Aktivierungstyp = Handschalter

Die SMC Energiesparende statische Neutralisationsdüse. Er verfügt über 19 V dc Versorgungsspannung und ±10 V Ionenausgleich mit hochfrequenter AC-Ionen-Generation-Methode. Es wird zur Staubentfernung und statischen Stromentfernung durch Luftblasen verwendet.Düse auswählbar als energiesparende und große Durchflussarten Schlank und kompakt
Weitere Informationen:
Typ:
Düse
Versorgungsspannung:
24V
Tiefe:
100mm
Höhe:
46mm
Breite:
16mm
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 2043894, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZN10E01P06, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,14*
€ 684,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.