Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Grau, für Kabel-Ø 6mm, Länge 5m Halogenfrei


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Grau, für Kabel-Ø 6mm, Länge 5m Halogenfrei
Artikel-Nr.:
     108EL-2044430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2044430
EAN/GTIN:
     5059044206720
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 6mm
Material = Polyethylen
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.85mm
Länge = 5m
Serie = KS

Spiralwicklung RS Pro Serie KSWir präsentieren die Spiralwicklungen der RS Pro KS-Serie. Diese sind unentbehrlich, um Ihre Kabel, Kabelbäume und Kabelbündel vor Beschädigung zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Installation ordentlich und ordentlich ist. Sie bestehen aus Durable Polyethylen und sind vollständig wiederverwendbar, wobei die Spiralfestigkeit beibehalten wird.Warum benötigen Sie eine Spiralwicklung?Spiralwicklungen werden häufig übersehen, wenn es um elektrische und elektronische Anwendungen geht. Die verschiedenen Kabel und Verbindungen führen in der Regel dazu, dass sich Kabel und Drähte verfangen. Spiralwicklungen sind ideal, um diese Probleme zu überwinden und eignen sich daher perfekt für einfachen Zugang, Kabelreparaturen und Wartung sowie eine professionelle Installation.Unter welchem Namen sind sie noch bekannt?• Kabelspiralumwicklung• KabelaufräumenEigenschaften und Vorteile• Flexibel• Auf Größe schneiden• Wiederverwendbar• Material: PE• Farbe: Schwarz, Natur oder GrauSchwarze Optionen erhältlichKSPR19BK; RS Best.-Nr. 204-4425 () KSPR6LBK; RS Best.-Nr. 204-4426 () KSR12BKZ; RS Best.-Nr. 204-4427 () Natürliche Optionen erhältlichKS12Z; RS Best.-Nr. 204-4416 () KSP19; RS Best.-Nr. 204-4417 () KSP6; RS Best.-Nr. 204-4424 () KSR6LZ; RS Best.-Nr. 204-4432 () Graue Optionen verfügbarKSR12Gyz; RS Best.-Nr. 204-4429 () KSR6LGYZ; RS Best.-Nr. 204-4430 () Dinge, die Sie beachten sollten?KT15BK-1; RS Best.-Nr. 204-4433 () KT20BK-1; RS Best.-Nr. 204-4435 () KT25BK-1; RS Best.-Nr. 204-4436 () KT32BK-1; RS Best.-Nr. 204-4437 () KT8BK-1; RS Best.-Nr. 204-4438 () Zur einfachen Installation sollten Sie eine Auswahl von RS Pro Kabelhülsenwerkzeugen in Betracht ziehen.Anwendungen• Elektronik- und Elektroinstallation• Computernetzwerke• Hoch- und Tiefbau• KfzWarum würden Sie sich für RS Pro für Spiralwicklung entscheiden?Wenn es um das Umwickeln von Kabeln geht, sehen Sie nicht weiter als RS Pro aus. Unsere große Auswahl an Spiralwicklungen und Materialtypen stellt sicher, dass wir das Produkt für Sie haben. Wenn Sie also eine Spiralwicklung mit kleinem Durchmesser oder einen Schutz für ein großes Kabelbündel suchen, dann durchsuchen Sie das Angebot mit verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung auszuwählen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
6mm
Material:
Polyethylen
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.85mm
Länge:
5m
Serie:
KS
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 5m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 2044430, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KSR6LGYZ, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 0,824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 6,41*
€ 7,63
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Spule
ab 7500 Spulen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.