Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.75mm², 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2045034
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214762-2122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Serie = Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2 = Micro-Fit 3.0
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 0.75mm²
Kabellänge = 150mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 214762
Nennstrom = 8,5 A
Drahttyp = UL 10002
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
0.75mm²
Kabellänge:
150mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
214762
Nennstrom:
8,5 A
Drahttyp:
UL 10002
Weitere Suchbegriffe: 2045034, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2147622122, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3016
1
€ 14,99*
ab € 0,708*
€ 1,128*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.