Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 214762-2122 KONF. KAB STIFT CRIMP/STIFT CRIMP 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526371
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214762-2122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Rot
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 OTS 214762
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Stiftkontakt auf crimpbaren Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 214762-2122, 3526371, 352-6371
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3016
    1
    € 14,99*
    ab € 0,708*
    € 1,128*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,19*
    € 1,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.