Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
>
Artikel
JLP PLIO®-CLIP Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: A → M, Earth, Live, Plain, Gelb, Ø 3.6mm - 6mm, 512
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2047146
Hersteller:
JLP
Herst.-Nr.:
07370312000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2047146
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = A → M, Earth, Live, Plain
Kabeldurchmesser min. = 3.6mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Gelb
Anzahl = 512
Bedruckbar = Nein
Material = Polyamid 6.6
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = PLIO®-CLIP
Set beinhaltet = Kabelmarkierungen
JLP Plio-clip®-Marker. Für terminierte und nicht terminierte Kabel und Drähte können Plio-Clip®-Marker ohne Werkzeug schnell montiert werden. Mit einem Verschlusssystem, das geschlossenen Ringen entspricht, können auch zwei Größen Top-to-Tail angebracht werden, um längliche oder flache Kabel und Drähte mit einer Größe von mehr als 6 mm² zu kennzeichnen. Diese Polyamid-Marker sind Durable und haben eine Flammbeständigkeit von V2 UL94 mit einer Betriebstemperatur von -30 °C bis 100 °C. Inhalt des Sets:. 7 Streifen für jede Ziffer von 0-9, 2 Streifen der Symbole +, -, Erde und Wechselzeichen. Serie 36 und 60: 3 Streifen je A-, B-, U-, V-, W- und 2 Streifen C- und D- Sätze sind separat erhältlich, einschließlich: Satz A: 2 Streifen jeder Ziffer von 0-3 und 1 Streifen jeder Ziffer von 4 -9 und + und - Symbolen. Satz B: 1 Streifen von jedem Buchstaben von A-M, Erde und wechselnden Symbolen, und ein unmarkierter Streifen. Satz C: 1 Streifen von jedem Buchstaben von N-Z und von jedem Symbol /,. Und einen nicht markierten Streifen. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Kabeln und Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Die Verwendung eines Kabelmarkers kann unterschiedlich sein, da die Anwendungsmethode unterschiedlich sein kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für terminierte Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Die Beschriftung von Clip und Dia-on ist in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron geformt. Während Einsteckstifte vor dem Abschluss angebracht werden müssen, kann ein Clip nach dem Abschluss angebracht werden. Schrumpfschlauch, geschrumpft, um das Kabel passen, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markern, Etiketten und Kits.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
A → M, Earth, Live, Plain
Kabeldurchmesser min.:
3.6mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Gelb
Anzahl:
512
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyamid 6.6
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
PLIO®-CLIP
Set beinhaltet:
Kabelmarkierungen
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
JLP
,
07370312000
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
,
737312
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen