Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 264V ac, 5V dc / 2A, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047276
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSM10R-050A(M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 264V ac
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 10W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Typ = AC/DC-Adapter

Der austauschbare Phihong Wandsteckeradapter funktioniert mit einem Eingangsspannungsbereich von 94 bis 240 V ac. Er kann in Netzwerkgeräten, drahtloser Kommunikation und Spielanwendungen verwendet werden.Doppelt isoliert Stromquelle mit Begrenzung Effizienzstufe VI-Konformität Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
264V ac
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
10W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Typ:
AC/DC-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 25,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.