| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2047533 Herst.-Nr.: 2JDK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HF-Technologie = GPS Technologie = GPS Zum Einsatz mit = Hochfrequenz-Entwicklungskits Vorgestelltes Gerät = 2J Kit-Name = GNSS Development BoardMHz
Das 2J Antenna Ceramic Thru Hole Antennenmontage-Entwicklungskit funktioniert mit einem Frequenzbereich von 1575 MHz und einem hemisphärischen Strahlungsmuster.76 % Wirkungsgrad 3 maximales axiales Verhältnis -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HF-Technologie: | GPS | Technologie: | GPS | Zum Einsatz mit: | Hochfrequenz-Entwicklungskits | Vorgestelltes Gerät: | 2J | Kit-Name: | GNSS Development BoardMHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2047533, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, 2J Antenna, 2JDK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |