Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048007
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZH01/Z0000/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: 2048007, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, BZH01Z000070, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,00*
1
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 16,82*
1
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 20,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.