Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 400 mA @ 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 400 mA @ 20 V
C & K Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 400 mA @ 20 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2048054
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     8125SHZBE
EAN/GTIN:
     5059039052325
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.4mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grau
Kontaktanordnung = SPDT
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V
Kontaktmaterial = Vergoldetes und vernickeltes Münzsilber
Herst.-Teile-Nr. = 8125SHZBE

Verfügbares Zubehör: Kappen, Rahmen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Drucktastenschalter und Zubehör der Serie 80. Diese schnellauslösenden Drucktaster schalten alle Funktionen sofort nach der Tastenbetätigung ein. Eine Auswahl von Kontaktanordnungen mitsamt Kappen, Rahmenunterlegscheiben und Muttern sind erhältlich. Typische Anwendungen: Messtechnik Computer-Peripheriegeräte Telekommunikationsgeräte. Drucktastenschalter mit Tastbetätigung Lötfahnen Stößel Ø 3,1 mm Positives taktiles Gefühl Mehrere Positionen verfügbar Vielfalt von Anschlussoptionen Epoxidanschlussdichtung geeignet für Waschreinigung von unten
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.4mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grau
Kontaktanordnung:
SPDT
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 20 V
Kontaktmaterial:
Vergoldetes und vernickeltes Münzsilber
Herst.-Teile-Nr.:
8125SHZBE
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, drucktaster c&k, 2048054, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, 8125SHZBE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 10,67*
1 Tag
2545
€ 14,99*
ab € 6,99*
€ 12,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
752703000
ab € 0,55*
Zubehör
C&K Components
708902000
ab € 0,34*
Zubehör
C&K Components
752702000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.