Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS DT Differential Manometer ±0,3 % , -10bar → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS DT Differential Manometer ±0,3 % , -10bar → 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2048302
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048302
EAN/GTIN:
     5059044206881
Suchbegriffe:
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,3 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 2
Druck max. = 10bar
Druck min. = -10bar
Druckanschluss Typ = Differential
Leckprüfung = Nein
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = RS DT
Eigensicher = Ja
IP Schutzart = IP40
Batterietyp = 9 V
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Überdruck max. = 10bar
Gewicht = 280g
Abmessungen = 210 x 75 x 50mm

RS Pro Differenzdruckman Wir stellen vor: Das RS Pro Differenzdruckmanometer, ein hochwertiges Gerät, das Luftstrom und Druck mit hoher Genauigkeit misst, und ist ein kompaktes und robustes HLK-Prüf- und Messgerät, das eine Vielzahl von Messeinheitsoptionen bietet. Dies bedeutet, dass es sich um ein funktionales und vielseitiges Werkzeug handelt, das in einer Vielzahl von Druckmessanwendungen eingesetzt werden kann und gleichzeitig schnelle, zuverlässige und genaue Messwerte bietet. Dieses moderne und ultrakompakte RS Pro Manometer wurde für den Einhandbetrieb entwickelt und bietet die wichtigsten Funktionen, die für Routinewartungen und Systemfehlerbehebungsanwendungen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieses kompakte Manometer von RS Pro verfügt über 9 wählbare Maßeinheiten, einschließlich mbar, psi, hPa, bar und mmHg für Flexibilität und zusätzliche Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen Das Manometer bietet einen großen, hochauflösenden LCD-Bildschirm für eine einfache Anzeige der Ergebnisse und Datenmessungen sowie eine lange Batterie, während der hinterleuchtete Bildschirm den Einsatz in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen und Kanälen ermöglicht Dieses RS Pro Manometer ist robust und verschleißfest und Durable mit Schutzart Das Gerät wird über eine 9-V-Batterie mit einem versorgt Batterie schwach und auswählbare automatische Abschaltfunktion zur Erhaltung Batterie Lebensdauer bei Nichtgebrauch Lieferung mit 9-V-Batterie, weichem Rohr, Bedienungsanleitung und Tragetasche Technische Merkmale: ±145 psi-Bereich <0,5 Sekunden Ansprechzeit (typisch) Anwendungen: Ein Manometer ist ein Gerät zur Messung von Druck und Durchflussmenge in der Luft, in Gasen oder in Flüssigkeiten, je nach Anwendung. Diese Geräte sind im Allgemeinen kompakt und tragbar, sodass sie dorthin gebracht werden können, wo die Messwerte gemessen und aufgezeichnet werden müssen. Manometer sind vielseitige Instrumente, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B.: HLK-Systemwartung Meteorologische und witterungsbedingte Überwachung Gasdrucküberwachung in Rohrleitungssystemen Flüssigkeitsdurchflussmessungen Physiologische Messungen wie Blutdruck Überwachung des Betriebs von Kompressorsystemen Was ist der Unterschied zwischen einem Manometer und einem Barometer? Barometer oder Mercury Manometer sind Geräte, die den atmosphärischen Druck um Sie herum messen. Es ist ein sehr einfaches Gerät, das in einem geschlossenen Rohr mit einem Vakuum am anderen Ende geliefert wird und misst, wenn der Druck auf den absoluten Druckpunkt steigt oder wieder absinkt. Manometer messen auch den atmosphärischen Druck, aber zusätzlich verfügen sie über zusätzliche Funktionen, die den absoluten Druck messen können. Differenzdruck und Manometerdruck und kann in einer Vielzahl von Wartungs- und Wartungsanwendungen verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Teile, die unter Druck arbeiten, erhalten bleiben und voll funktionsfähig sind, um eine Begrenzung der Ausfallzeiten zu gewährleisten. Welche Messeinheiten kann dieses Manometer ablesen? Dieses Manometer misst in 9 verschiedenen Einheiten: Psi, kPa, inHg, MHG, bar, mbar, inH2O, FTH2O und mH2O Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,3 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Druck max.:
10bar
Druck min.:
-10bar
Druckanschluss Typ:
Differential
Leckprüfung:
Nein
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
RS DT
Eigensicher:
Ja
IP Schutzart:
IP40
Batterietyp:
9 V
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Überdruck max.:
10bar
Gewicht:
280g
Abmessungen:
210 x 75 x 50mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, rs pro druckmessgerät, barometer, 2048302, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, RS PRO, DT8890G, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.