| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2050556 Herst.-Nr.: EE-SX1071 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Montage Typ: | THT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, gabellichtschranke omron, fotosensor, 2050556, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX1071, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,68* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,29* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|