Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 4.8mm, 12mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 4.8mm, 12mm x 15m
RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 4.8mm, 12mm x 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-2050984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050984
EAN/GTIN:
     5056111959039
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 12mm
Stärke = 4.8mm
Länge = 15m
Trägermaterial = PVC Schaum
Farbe = Schwarz
Ein- /doppelseitig = Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 60N/cm

Schwarzes Schaumstoffband von RS Pro, 12 mm x 15 m, 4,8 mm dickWenn Sie eine einfach zu bedienende und witterungsbeständige Dichtungslösung benötigen, wird das schwarze Schaumstoffband von RS PRO die Aufgabe erfüllen. Dieses doppelseitige Klebeband haftet gut auf den meisten Oberflächen und dichtet effektiv Staub und Wasser sowie Wind und Licht ab. Das PVC-Schaumstoffband mit mittlerer Dichte verfügt über eine leicht abziehbare Poly Liner für eine effektive und schnelle Anwendung. Die Liner hilft auch, Dehnungen während der Installation zu verhindern. Mit einer Dicke von 4,8 mm ist das Band beidseitig selbstklebend und bietet eine lange Lebensdauer der Dichtung und bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, Oxidation und ultraviolettes Licht. Der Klebstoff mit hoher Klebekraft erfordert kein Aushärten und sorgt dafür, dass das Dichtmittel fest an Ort und Stelle gehalten wird. Das Schaumstoffklebeband von RS PRO ist sehr vielseitig und einfach zu verwenden und eignet sich auch für die Schwingungsdämpfung und die Reduzierung der Schallübertragung. Sie ist häufig in Fertigungseinrichtungen und Fabriken zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Schwarzes doppelseitiges Schaumstoffklebeband • PVC-Schaumstoffpolster mit mittlerer Dichte • Behaftet gut auf den meisten Oberflächen • Schnell und einfach zu verwenden • Breite: 12 mm • Dicke von 4,8 mm • Länge: 15 mRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
4.8mm
Länge:
15m
Trägermaterial:
PVC Schaum
Farbe:
Schwarz
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
60N/cm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, schaumstoffband, 2050984, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, V990HDB0480012Z015, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
ab € 13,27*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,90*
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.