Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SUPERFET III NTP360N80S3Z N-Kanal, THT MOSFET Transistor & Diode 800 V / 13 A, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SUPERFET III NTP360N80S3Z N-Kanal, THT MOSFET Transistor & Diode 800 V / 13 A, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-2052503
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTP360N80S3Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 800 V
Serie = SUPERFET III
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 360 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
800 V
Serie:
SUPERFET III
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
360 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor diode, diode, mosfet 13a, 2052503, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NTP360N80S3Z, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,67137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.469,136*
€ 1.748,27184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.455,32*
€ 1.731,8308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.404,48*
€ 1.671,3312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.371,952*
€ 1.632,62288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.337,096*
€ 1.591,14424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.