Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M2, Länge 25mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052890
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971250244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2
abstandsbolzen
Nennlänge = 25mm
Gewindegröße = M2
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant

Der M2-Innengewinde der Serie WA-SBRII von Wurth Elektronik, Außen-/Innen-Abstandsbolzen. Er besteht aus Messing mit Nickel-Oberflächenbearbeitung.Länge = 25 mm Schraubenschlüssel (SW) = 4 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
25mm
Gewindegröße:
M2
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 2052890, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971250244, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.