Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M2.5, Länge 8mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052904
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970080144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5x8
abstandsbolzen
Nennlänge = 8mm
Gewindegröße = M2.5
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant

Der Innengewinde M2.5 der Wurth Elektronik WA-SBRII-Serie, Innengewinde/Innen-Abstandsbolzen. Er besteht aus Messing mit Nickel-Oberflächenbearbeitung.Länge = 8 mm Schraubenschlüssel (SW) = 4 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
8mm
Gewindegröße:
M2.5
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m2,5, 2052904, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970080144, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,31596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.074,54*
€ 1.278,7026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.050,63*
€ 1.250,2497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.004,97*
€ 1.195,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 976,08*
€ 1.161,5352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 947,88*
€ 1.127,9772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.