Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M2.5, Länge 12mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052906
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970120144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen
Nennlänge = 12mm
Gewindegröße = M2.5
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant

Der Innengewinde M2.5 der Wurth Elektronik WA-SBRII-Serie, Innengewinde/Innen-Abstandsbolzen. Er besteht aus Messing mit Nickel-Oberflächenbearbeitung.Länge = 12 mm Schraubenschlüssel (SW) = 4 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
12mm
Gewindegröße:
M2.5
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 2052906, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970120144, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,62*
1 Tag
9078
1
€ 14,99*
ab € 0,467*
€ 1,032*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.