| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2052908 Herst.-Nr.: 970140144 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennlänge = 14mm Gewindegröße = M2.5 Gewindetyp = Innen/Innen Material = Messing Form = Sechskant
Der Innengewinde M2.5 der Wurth Elektronik WA-SBRII-Serie, Innengewinde/Innen-Abstandsbolzen. Er besteht aus Messing mit Nickel-Oberflächenbearbeitung.Länge = 14 mm Schraubenschlüssel (SW) = 4 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C. Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 14mm | Gewindegröße: | M2.5 | Gewindetyp: | Innen/Innen | Material: | Messing | Form: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2052908, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970140144, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs |
| | |
| |