Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandhalter rund x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052946
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     960060010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Höhe = 5mm
Außendurchmesser = 6

Das runde Kunststoff-Distanzstück Wurth Elektronik WA-SPaRO mit einem Innendurchmesser von 2,2 mm. Dieser Abstandshalter besteht aus Polyamid mit polierten Enden.Farbe = schwarz Länge = 6 mm Außendurchmesser = 4 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
5mm
Außendurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: 2052946, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Wurth Elektronik, 960060010, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,16*
1 Tag
307
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,369*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,39*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.