Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 10mm, Stahl, Buchse/Stecker, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052962
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971100351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x10
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 10mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Buchse/Stecker
Material = Stahl
Form = Sechskant

Das Wurth Elektronik Innengewinde der Serie WA-SSTII M3, Distanzbolzen mit Innengewinde/Außengewinde. Er besteht aus Stahl mit glänzender Zinkoberfläche.Länge = 10 mm Schraubenschlüssel (SW) = 5 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Buchse/Stecker
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2052962, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971100351, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.580,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,31608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.719,90*
€ 2.046,681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.704,80*
€ 2.028,712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.636,20*
€ 1.947,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.599,65*
€ 1.903,5835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.580,40*
€ 1.880,676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.