Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M6, Länge 15mm, Stahl, Buchse/Stecker, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052999
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971150611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Nennlänge = 15mm
Gewindegröße = M6
Gewindetyp = Buchse/Stecker
Material = Stahl
Form = Sechskant

Das Wurth Elektronik Innengewinde der Serie WA-SSTII M6, Distanzbolzen mit Innengewinde/Außengewinde. Er besteht aus Stahl mit glänzender Zinkoberfläche.Länge = 15 mm Schraubenschlüssel (SW) = 10 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
15mm
Gewindegröße:
M6
Gewindetyp:
Buchse/Stecker
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 2052999, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 971150611, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.