Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 20mm, Stahl, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053042
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970200321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x20
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 20mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant

Das Wurth Elektronik Innengewinde der Serie WA-SSTII M3, Distanzbolzen mit Innengewinde/Innengewinde. Er besteht aus Stahl mit glänzender Zinkoberfläche.Länge = 20 mm Schraubenschlüssel (SW) = 5,5 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
20mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2053042, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970200321, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
1
€ 5,95*
ab € 0,3631*
€ 0,5931*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.