| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2053062 Herst.-Nr.: 970500471 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennlänge = 50mm Gewindegröße = M4 Gewindetyp = Innen/Innen Material = Stahl Form = Sechskant
Der M4-Innengewinde der Serie WA-SSTII von Wurth Elektronik, Buchse/Buchse, Abstandsbolzen. Er besteht aus Stahl mit glänzender Zinkoberfläche.Länge = 50 mm Schraubenschlüssel (SW) = 7 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C. Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 50mm | Gewindegröße: | M4 | Gewindetyp: | Innen/Innen | Material: | Stahl | Form: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2053062, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970500471, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs |
| | |
| |