Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M6, Länge 10mm, Stahl, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053084
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970100611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x10
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 10mm
Gewindegröße = M6
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant

Das Wurth Elektronik Innengewinde der Serie WA-SSTII M6, Distanzbolzen mit Innengewinde/Innengewinde. Er besteht aus Stahl mit glänzender Zinkoberfläche.Länge = 10 mm Schraubenschlüssel (SW) = 10 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Gewindegröße:
M6
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2053084, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970100611, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,64105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 756,66*
€ 900,4254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 740,63*
€ 881,3497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 691,96*
€ 823,4324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,85*
€ 797,1215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 641,05*
€ 762,8495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.