Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-PHD Leiterplattenbuchse Gerade 9-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053158
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61300911821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = THT-Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = WR-PHD
Seriennummer = 6130

Die Wurth Elektronik einreihige Leiterplattenbuchse der Serie WR-PHD mit durchkontaktierter Montage mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese Platine-Platine-Stiftleiste verfügt über einen schwarzen PBT-Isolator gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus vergoldeter Kupferlegierung.Stifte = 9 Typ = gerade Isolatorentflammbarkeitsklasse = UL94 V-0 Betriebstemperatur = -40 °C und 105 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
THT-Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
WR-PHD
Seriennummer:
6130
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, würth elektronik stiftleiste, 2053158, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Wurth Elektronik, 61300911821, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,3884*
€ 0,6584*
1 Tag
137
10
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,036*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 169,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.