Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchse, Buchse, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024888
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61300911821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchse, Typ=61300911821, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.1 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=WR-PHD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
360
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3884*
€ 0,6584*
1 Tag
137
10
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,036*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6584*
€ 0,7835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.