| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2053343 Herst.-Nr.: AO100/4PL/SMA_5-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) Frequenzbereich = 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz Anschlusstyp = SMA Montageart Antenne = SchraubmontagedBi Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Die CTI 4G-Co-Linear-Außenantenne.Frequenzbereich GSM850 / GSM900 / GSM1800 / GSM1900 / UMTS 2,1 GHz (3G)/LTE (4G) Verstärkung 2 dBi Lineare Polarisierung Impedanz 50? VSWR weniger als 3:1 Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) | Frequenzbereich: | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | Anschlusstyp: | SMA | Montageart Antenne: | SchraubmontagedBi | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, cti lte antenne, lte antenne, 2053343, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, CTi, AO1004PLSMA_50, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas |
| | |
| |