| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2053559 Herst.-Nr.: 01401001093 EAN/GTIN: 3597471300496 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Kabelbinder Kabeldurchmesser min. = 9mm Kabeldurchmesser max. = 109mm Farbe = Blau Bedruckbar = Nein Serie = M-008 PP MDEmm
Der SES Sterling Identifikationsträger, der mit den Markierungen der Serie PLIO M-65 PP MDE verwendet wird, besteht aus PP mit Metallpartikeln. Der Träger hat eine Länge von 42 mm und eine Breite von 9,5 mm.Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Reinigungsmittel Halogenfrei Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Kabelbinder | Kabeldurchmesser min.: | 9mm | Kabeldurchmesser max.: | 109mm | Farbe: | Blau | Bedruckbar: | Nein | Serie: | M-008 PP MDEmm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,10* | € 42,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 33,60* | € 45,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,301* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|