Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling M-024 PP MDE Kabelmarkierungsträger, Kabelbinder, Blau, Ø 9mm - 109mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053561
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01401003093
EAN/GTIN:
     3597471300519
Suchbegriffe:
2053561
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 109mm
Farbe = Blau
Bedruckbar = Nein
Serie = M-024 PP MDEmm

Der SES Sterling Identifikationsträger, der mit den Markierungen der Serie PLIO M-65 PP MDE verwendet wird, besteht aus PP mit Metallpartikeln. Der Träger hat eine Länge von 122 mm und eine Breite von 9,5 mm.Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Reinigungsmittel Halogenfrei
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
109mm
Farbe:
Blau
Bedruckbar:
Nein
Serie:
M-024 PP MDEmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,99*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,8799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 122,95*
€ 146,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 120,87*
€ 143,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 115,04*
€ 136,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 102,79*
€ 122,32
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 97,49*
€ 116,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 87,99*
€ 104,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.